Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Pojízdný pracovní stůl s 4 zásuvkami s kladkou a 1 křídlovými dvířky, Délka desky: 1100mm

Artiklové číslo: 933245 1100
1100

Vyberte variantu a množství

Délka desky (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 933245 1100
EAN / GTIN 4045197276711
Číslo výrobce 933245 1100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pravá strana se 4 zásuvkami. 1 zásuvka 60 mm; 1×100 mm; 1×140 mm, 1×240 mm výška čela, centrální zamykání.
Levá strana s nastavitelným vloženým dnem a dvířky z ocelového plechu, zamykatelné.
  • 30 mm silná pracovní deska, odolná proti zkroucení, z bukového Multiplexu a nalakovaná bezbarvým lakem, odolným vůči UV záření.
  • Plášť podstavce z ocelového plechu, s centrálním zamykáním cylindrickým zámkem.
  • Zásuvky z ocelového plechu s hliníkovým držadlem a popisovacími štítky. − možnost vytažení až na 90% −
  • Dvířka z ocelového plechu.
  • Zámky s cylindrickou vložkou vždy se 2 klíči, shodnými s klíčem od pracovního stolu.

Pojízdný pracovní stůl se 2 řiditelnými a 2 pevnými kolečky (160 mm), s celogumovým potahem. Zásuvky se aretují automaticky, díky tomu se během přepravy nemohou otevřít. ⌀ 160 mm, šedé, celogumové pneumatiky nezanechávají stopu. S brzdou.

Osazení:

Výška čela zásuvky (vpravo): 60; 100; 140; 240 mm
Výška dvířek (vlevo): 540 mm
Počet výškově nastavitelných polic (vlevo): 1

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, zásuvky a dvířka signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Vhodné produkty