Provedení:
- Pracovní deska o tloušťce 50 mm, odolná proti zkroucení, z buku Multiplex, s bezbarvým lakem odolným proti UV záření.
- Pouzdro podstavce z ocelového plechu, centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. Nohy z čtyřhranné trubky, s výškově vyrovnávacími šrouby.
- Zásuvky z ocelového plechu s hliníkovým držadlem a popisovacími štítky možnost vytažení až na 90 %.
- Dvířka z ocelového plechu, uvnitř přihrádka na výkresy.
- Zámky s cylindrickou vložkou vždy se 2 klíči, shodné s klíčem od pracovního stolu.
Osazení:
Výška čela zásuvky (levá): 60; 60; 60; 120; 240 mm
Výška dvířek (vpravo): 540 mm
Počet výškově nastavitelných polic (uprostřed): 1
Počet výškově nastavitelných polic (vpravo): 1
Lakování:
Korpus světle šedá RAL 7035, zásuvky a dvířka signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.
Poznámka:
Organizéry a příslušenství viz č.
960030 –
960180. Systém organizérů Aqurado viz č.
960900 –
961290.
Možno dodat i s jiným uspořádáním zásuvek. Cena na poptávku.