Zásuvka, 200 kg, 20×24G, Výška čela zásuvky: 75mm

Artiklové číslo: 931045 75
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška čela zásuvky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 200
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Otvírání jednotlivých zásuvek: jednoruční
  • Užitná plocha zásuvek v G: 20×24
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den 200 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Otvírání jednotlivých zásuvek jednoruční
Užitná plocha zásuvek v G 20×24
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v  G 20×24G
Výška čela 75 mm
Užitná výška 50 mm
Užitná šířka 500 mm
Užitná hloubka 600 mm
Užitná šířka v G 20
Užitná hloubka v G 24
S otvíráním jednotlivých zásuvek ne
Oblast použití Skříň na nářadí
Hmotnost 12 kg
Druh produktu Zásuvka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 931045 75
EAN / GTIN 4062406064716
Číslo výrobce 931045 75
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zásuvky se 100% výsuvem s vysouvací mechanikou. Hliníková úchytka s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky.
Nosnost 200 kg.
Otvory pro umístění drážkových dělicích lišt v rastru 25 mm (od zásuvek s výškou čela 75 mm).

Vhodné pro:

Plášť skříně na nářadí 24×28G č. 931035.

Rozsah dodávky:

Zásuvka kompletní vždy s 1 párem vodících lišt.

Lakování:

Korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela antracitově šedá RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Warning:

Stanovené použití
  • Rozsah otevírání dveří udržujte volný, dveře a zásuvky musí být uzavřené.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte samovolné přestavby a modifikace.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Nestavte a neodkládejte jej do skříně, zásuvek a do polic.
  • Předměty neodkládejte trhavě.