Cajón, 200 kg, 20×24G, Altura frontal de cajón: 75mm

Número de artículo: 931045 75
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura frontal de cajón (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL
RAL 7016; RAL 7035
Color, gris
Gris antracita; Gris luminoso
Pieza descrita, Gris luminoso
Schubladenkorpus
Pieza descrita, Gris antracita
Fronten
Superficie
con recubrimiento de polvo
Grosor material
1,2 mm
Montado en el cuerpo
no
Altura frontal HfS
75 mm
Anchura útil BnS
500 mm
Profundidad útil TnS
600 mm
Altura útil HnS
50 mm
Unidad específica del fabricante, dimensiones útiles
G
Anchura útil en G
20
Profundidad útil en G
24
Superficie útil en G
20×24
Longitud de extensión (extensión parcial/total)
100 %
Con bloqueo
sí
Modo de desbloqueo
Cajones desbloqueo con una mano
Con tirador
sí
Con tiras de etiquetado
sí
Extensiones guiadas
sí
Tipo de construcción de las guías de los cajones
Extracción diferencial
Guías de los cajones incluidas en el volumen de suministro.
sí
Capacidad de carga distribuida en la superficie máx.
200 kg
Color
gris
Selección del color
Colores GARANT
Tipo de producto
cajón
Peso
12 kg
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 931045 75
EAN / GTIN 4062406064716
Número del fabricante 931045 75
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cajón de extensión total 100 % con extracción diferencial. Tirador de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles.
Capacidad de carga de 200 kg.
Orificios a intervalos de 25 mm para el posicionamiento de separadores ranurados (a partir de cajones de altura frontal 75 mm).

Idóneo para:

Carcasa de cajonera de herramientas 24×28G n.º 931035.

Volumen de suministro:

Cajón completo con 1 par de rieles de guía cada uno.

Lacado:

Cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, partes frontales antracita RAL 7016 con recubrimiento de pintura en polvo al horno. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Dejar libre la zona de giro de puertas, mantener las puertas y los cajones cerrados.
  • Cajones para guardar herramientas.
  • Estante para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Para el uso industrial en interiores. Utilización en suelos secos y firmes.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No sobrecargar el armario, los cajones ni el estante.
  • No ponerse ni sentarse en el armario, los cajones o el estante.
  • No depositar los objetos de golpe.