Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 75 kg, 20×24G, Výška v mm / počet zásuvek: 800/5A

Artiklové číslo: 931005 800/5A
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška v mm / počet zásuvek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 75
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Výsuv zásuvky: Blokování výsuvu
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Užitná plocha zásuvek v G: 20×24

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den 75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Výsuv zásuvky Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru 25 mm
Užitná plocha zásuvek v G 20×24
Cylindrický zámek modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 800 mm
Šířka 600 mm
Hloubka 700 mm
Užitná výška 700 mm
Užitná výška pro zásuvky 700 mm
Výška čela zásuvek 75 mm; 100 mm; 100 mm; 125 mm; 300 mm
Užitná šířka zásuvek 500 mm
Užitná hloubka zásuvek 600 mm
Užitná šířka zásuvky v G 20
Užitná hloubka zásuvek v G 24
Počet zásuvek 5
Počet výsuvných polic 0
Počet dvířek 0
Zamykací elektronický systém – přestavitelný ano
Nosná konstrukce pod výškově nastavitelné pracoviště ne
Hmotnost 95 kg
Druh produktu Skříň na nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 931005 800/5A
EAN / GTIN 4062406062392
Číslo výrobce 931005 800/5A
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kompletně osazená skříň na nářadí 24×28G, se zásuvkami 20×24G. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. 100% plně výsuvné zásuvky s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 75, 100, 100, 125, 300

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Poznámka:

Při zvedání a přepravě skříně je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek v plášti.

Warning:

Stanovené použití
  • Rozsah otevírání dveří udržujte volný, dveře a zásuvky musí být uzavřené.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti.
  • Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Modifikace a přestavba je povolena pouze se schválenými díly příslušenství Hoffmann Group.
  • Skříň ukotvěte v podlaze.
  • Při přestavbě na montážní vozík vyměňte zásuvky za zásuvky GridLine s odblokováním jednotlivých zásuvek jednou rukou.
  • U nosnosti pojízdné jednotky zohledněte hmotnost korpusu skříně.
  • Při vlastním osazení zohledněte užitnou výšku.
  • Lze kombinovat s pojezdovou jednotkou GridLine, č. výrobku
  • 958480 velikost 24 nebo 28.
  • Možnost kombinace se skříněmi GridLine stejné hloubky a výšky.
  • Osazujte pouze zásuvkami GridLine s odblokováním jednotlivých zásuvek jednou rukou.
  • Po odstavení, zablokujte kolečka zajištěním parkovací brzdy.
  • Rohová spojovací skříň pro skříně na nářadí s hloubkou 700 mm (28G).
  • Možnost kombinace se skříněmi GridLine stejné hloubky a výšky.
  • K osazení zásuvkovou vložkou s uložením pro nástroje GridLine.
  • Možnost kombinace se skříněmi GridLine stejné hloubky a výšky.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte samovolné přestavby a modifikace.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Nestavte a neodkládejte jej do skříně, zásuvek a do polic.
  • Předměty neodkládejte trhavě.
  • Nestoupejte nebo nesedejte na montážní vozík.
  • Nepřevážejte osoby.
  • Nelze kombinovat s pojízdnou jednotkou.
  • Neotvírejte několik zásuvek současně.
  • CNC přístavnou skříň nelze kombinovat s pojezdovou jednotkou.