Korpus skříně na nářadí k osazení zásuvkami, 20×20G, Výška: 900mm

Artiklové číslo: 930525 900
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Tloušťka materiálu 1,2 mm
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Materiál Ocelový plech
Barva Šedá
Výběr barev Volný výběr
S dveřmi ne
Se zásuvkami ne
Větrání skříně ne
Konstrukční provedení zámku Cylindrický zámek
Zamykací systém žádný systém zamykání
Zamykací systém přestavitelný ano
Korpus užitná výška Hn 800 mm
Korpus šířka v G 24
Korpus hloubka v G 24
Druh produktu Základní skříň
Montážní poloha Upevnění k podlaze
Hmotnost 34 kg
Situace při instalaci a montáži Základní prvek; Samostatně stojící skříň
Rozsah použití Dílna
Konfigurace Nekonfigurovaný
Celková šířka Bg 600 mm
Celková hloubka Tg 600 mm
Celková výška Hg 900 mm
Korpus šířka Br 600 mm
Korpus hloubka Ti 600 mm
Korpus výška Ho 900 mm
Jednotka specifická pro výrobce – těleso G
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 930525 900
EAN / GTIN 4062406065362
Číslo výrobce 930525 900
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Korpus skříně na nářadí v 24×24G, vhodný na zásuvky 20×20G. Pro uložení zásuvek v rastru po 25 mm. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

Vhodné pro:

Zásuvky č. 930533; 930534.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Když vkládáme zásuvky do pláště na nářadí musíme dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užitné výšce skříně.

Warning:

Stanovené použití
  • Rozsah otevírání dveří udržujte volný, dveře a zásuvky musí být uzavřené.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti.
  • Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Modifikace a přestavba je povolena pouze se schválenými díly příslušenství Hoffmann Group.
  • Skříň ukotvěte v podlaze.
  • Při přestavbě na montážní vozík vyměňte zásuvky za zásuvky GridLine s odblokováním jednotlivých zásuvek jednou rukou.
  • U nosnosti pojízdné jednotky zohledněte hmotnost korpusu skříně.
  • Při vlastním osazení zohledněte užitnou výšku.
  • Lze kombinovat s pojezdovou jednotkou GridLine, č. výrobku
  • 958480 velikost 24 nebo 28.
  • Možnost kombinace se skříněmi GridLine stejné hloubky a výšky.
  • Osazujte pouze zásuvkami GridLine s odblokováním jednotlivých zásuvek jednou rukou.
  • Po odstavení, zablokujte kolečka zajištěním parkovací brzdy.
  • Rohová spojovací skříň pro skříně na nářadí s hloubkou 700 mm (28G).
  • Možnost kombinace se skříněmi GridLine stejné hloubky a výšky.
  • K osazení zásuvkovou vložkou s uložením pro nástroje GridLine.
  • Možnost kombinace se skříněmi GridLine stejné hloubky a výšky.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte samovolné přestavby a modifikace.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Nestavte a neodkládejte jej do skříně, zásuvek a do polic.
  • Předměty neodkládejte trhavě.
  • Nestoupejte nebo nesedejte na montážní vozík.
  • Nepřevážejte osoby.
  • Nelze kombinovat s pojízdnou jednotkou.
  • Neotvírejte několik zásuvek současně.
  • CNC přístavnou skříň nelze kombinovat s pojezdovou jednotkou.