{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035 | |
| Popsaná část | korpus | |
| Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá | |
| Popsaná část, Světle šedá | Korpus | |
| Řada | GridLine | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | Šedá | |
| S dveřmi | ne | |
| S roletami | ne | |
| Se zásuvkami | ne | |
| Korpus užitná výška Hn | 900 mm | |
| Popis přihrádky/oddílu | 1 | |
| Celkový počet oddílů | 1 ks | |
| Užitná výška přihrádky Hn | 900 mm | |
| Osazeno výsuvnou podlahou | ne | |
| Výběr barev | Barvy GARANT | |
| Nastavení výšky vestavných zařízení možné | ano | |
| Nastavení výšky v rastru | 25 mm | |
| Uzamykatelné | ano | |
| Konstrukční provedení zámku | Cylindrický zámek | |
| Zamykací systém přestavitelný | ano | |
| Korpus šířka v G | 24 | |
| Korpus hloubka v G | 24 | |
| Nosnost | 4 000 kg | |
| Popsaná část | Gehäuse | |
| Druh produktu | Základní skříň | |
| Hmotnost | 36 kg | |
| Situace při instalaci a montáži | Samostatně stojící skříň | |
| Rozsah použití | Dílna | |
| Konfigurace | Nekonfigurovaný | |
| Celková šířka Bg | 600 mm | |
| Celková hloubka Tg | 600 mm | |
| Celková výška Hg | 1 000 mm | |
| Jednotka specifická pro výrobce – těleso | G | |
| Údaj o nosnosti | 1 | |
| Pojízdné | ne |
| Katalogové číslo | 930525 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406065379 | |
| Číslo výrobce | 930525 1000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |