Kojelės atrama aukščio sulyginimui, Sriegis: M12

Prekės Nr.: 930100 M12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Navoj M12
⌀ naležne plošče 40 mm
Izravnava višine maks. 25 mm
Vrsta izdelka izravnava višine

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 930100 M12
EAN / GTIN 4045197332837
Gamintojo numeris 930100 M12
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Per:

Per tutti i banchi da lavoro GARANT KOMPAKT n. art. 930950931900.

Nota:

Attenzione:
avvitando il piedino, l’altezza del banco da lavoro o della base d’appoggio aumenta di circa 15 mm!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį