Přesný svěrák, rozpětí 80 mm ocel

Artiklové číslo: 930-606
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Bedna / krabice / box
Rozsah upnutí rozsah upnutí neuveden
Celková délka max. L 395 mm
Celková šířka B 170 mm
Celková výška H 155 mm
Výkyvné ne
Provedení mechanický
Materiál ocel
Povrch Kalené; Lapováno
Přesnost 0,002 mm
Druh produktu Kontrolní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 930-606
Číslo výrobce 930-606
L-číslo L40950 475
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Přesný svěrák se závitovým vřetenem. Vyrobeno z legované nástrojové oceli, kalené a jemně lapované. S horizontálním zabroušením prizma v pohyblivé čelisti.

Charakteristika:

  • Velikost / rozměr: 0,395 X 0,17 X 0,155 M
  • Souběžnost: 0,002 / 100
  • Pravoúhlost: 0,005 / 100

Rozsah dodávky:

V krabici