Nástrčný trubkový klíč vyhnutý 90° 9 mm

Artiklové číslo: 92A.9
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 92A.9
EAN / GTIN 3148516629104
Číslo výrobce 92A.9
L-číslo L60130 384
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Klíče na ohnuté trubky: pro použití na dlouhých závitových tyčích
  • chromované, saténový povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 9
  • B [mm]: 14,5
  • H [mm]: 22,0
  • L [mm]: 109
  • L1 [mm]: 33,0
  • [g]: 50