Pijpsleutel , 90° gebogen , uitgang zeskant profiel , SW 9 mm

Artikelnummer: 92A.9
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 92A.9
EAN/GTIN 3148516629104
Nummer fabrikant 92A.9
L-nummer L60130 384

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gebogen pijpmofsleutel: voor gebruik op lange draadstangen
  • verchroomd, satijnglanzend

Kenmerk:

  • A [mm]: 9
  • B [mm]: 14,5
  • H [mm]: 22,0
  • L [mm]: 109
  • L1 [mm]: 33,0
  • [g]: 50