{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Popsaná část | Podstavec | |
| Tloušťka materiálu | 1,5 mm | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá | |
| Barevný odstín, Černá | Antracitová šedá | |
| Popsaná část | Korpus; Schubladenfront | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | šedá; Černá | |
| Výběr barev | Barvy GARANT | |
| Celková výška | 850 mm | |
| Počet těl | 1 ks | |
| Poloha tělesa | střed | |
| Uzamykatelné | ano | |
| Centrální zamykání | ano | |
| Celkový počet uzavíracích jednotek | 1 ks | |
| Počet klíčů na uzavírací jednotku | 2 ks | |
| Konstrukční provedení zámku | Cylindrický zámek | |
| Zamykací systém | Zajišťovací systém Hoffmann | |
| Podstavec šířka | 1 200 mm | |
| Podstavec hloubka | 630 mm | |
| Šířka desky | 1 500 mm | |
| Hloubka desky | 700 mm | |
| Pevnost desky | 40 mm | |
| Materiál deska | buk | |
| Provedení | Multiplex | |
| Tvar desky | Pravoúhlá | |
| Povrch deska | Lakování bezbarvým lakem | |
| Druh produktu | pracovní stůl | |
| Přestavení výšky | ne | |
| Celková šířka | 1 500 mm | |
| Celková hloubka | 700 mm | |
| Nosnost plošně rozložená | 700 kg | |
| Možnost instalace do řady | ne | |
| Kompenzace výšky max. | 20 mm | |
| Hmotnost | 76 kg | |
| Korpus | ano | |
| Podstavec | ano | |
| Se svěrákem | ne | |
| K dispozici pracovní deska/krycí deska | ano | |
| Pojízdné | ne |
| Katalogové číslo | 929520 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406117788 | |
| Číslo výrobce | 929520 1500 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |