{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Debljina materijala | 1,5 mm | |
| Radionički stol, visina | 850 mm | |
| Nosivost ladice/izvlačne police | 100 kg | |
| Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) | 700 kg | |
| Debljina pločica | 40 mm | |
| Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 90 % | |
| Kut otvaranja vrata | 180 stupanj | |
| Izjednačavanje po visini | 20 mm | |
| Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
| Odabir boje | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
| Visina | 850 mm | |
| Radna ploča duljina | 1.500 mm | |
| Radna ploča dubina | 700 mm | |
| Radna ploča debljina | 40 mm | |
| Podgradnja širina | 1.200 mm | |
| Podgradnja dubina | 630 mm | |
| Korisna širina ladica | 490 mm | |
| Korisna dubina ladica | 520 mm | |
| Visina vrata (lijevo) | 540 mm | |
| Visina vrata (desno) | 360 mm | |
| Broj ladica | 1 | |
| Materijal radne ploče | Multiplex bukovina | |
| Površina radne ploče | nauljeno | |
| Radionički stol s mogućnosti središnjeg zaključavanja | Da | |
| Radionički stol u nizu | ne – preveliki prevjes ploče | |
| Težina | 76 kg | |
| Vrsta proizvoda | Radionički stol |
| Broj artikla | 929520 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406117788 | |
| Broj proizvođača | 929520 1500 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |