Děrovaná stěna Multi Top dvoustranná, Vhodné pro typ: 1500

Artiklové číslo: 929211 1500
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL
RAL 7035
Barevný odstín, Šedá
Světle šedá
Řada
Multi Top
Barva
Šedá
Povrch
s práškovým lakem
Druh produktu
děrovaná stěna
Šířka
1 420 mm
Výška
481 mm
Hloubka
25 mm
Hmotnost
18 kg
Tvar otvoru
čtyřhranné
Rozměr otvoru
9 mm
Rozteč otvorů (mřížka)
37 mm
Nosnost max.
100 kg
Děrovaná stěna provedení
Lze osadit oboustranně
Materiál
Ocelový plech

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 929211 1500
EAN / GTIN 4069515068178
Číslo výrobce 929211 1500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Děrované stěny z ohraněného ocelového plechu □ 9 × 9 mm v rastru 37 mm pro umístění háků a držáků GARANT easyFix a příslušenství pro děrované stěny pro přehledné uložení nástrojů a nářadí. Děrované stěny lze pomocí drážkových matic upevnit na sloupky pro média ve 2 různých úrovních.
Děrovanou stěnu v oboustranném provedení je možno osadit na sobě nezávisle na obou stranách.

Vhodné pro:

Sloupky pro rozvod médií Multi Top, vždy od vel. 5.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035 práškově nanášený lak.

Poznámka:

Nevhodné pro sloupky pro rozvod médií vel. 3.

Warning:

Stanovené použití
  • Stacionární pracovní systém pro montážní, třídicí, kontrolní a organizační úkoly v průmyslovém prostředí.
  • Vhodné pro umístění nástrojů, materiálů a příslušenství.
  • Pro použití ve vnitřních průmyslových prostorách.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném stavu.
  • Pro přestavby nebo úpravy používejte výhradně schválené příslušenství výrobce Hoffmann Group.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte jako pomůcku pro výstup ani jako žebřík.
  • Osvětlovací jednotku nezatěžujte jako nosný prvek.
  • Nepřekračujte dovolené nosnosti.
  • Nepoužívejte žádné neschválené příslušenství.
  • Neprovádějte žádné vlastní konstrukční úpravy.
  • Nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Ke stažení & dokumenty