{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 7035 | |
| Farbton, grau | Lichtgrau | |
| Serie | Multi Top | |
| Farbe | grau | |
| Oberfläche | pulverbeschichtet | |
| Produktart | Lochwand | |
| Breite | 1 420 mm | |
| Höhe | 481 mm | |
| Tiefe | 25 mm | |
| Gewicht | 18 kg | |
| Loch-Form | quadratisch | |
| Loch-Maß | 9 mm | |
| Loch-Abstand (Raster) | 37 mm | |
| Tragfähigkeit | 100 kg | |
| Lochwand Ausführung | beidseitig bestückbar | |
| Material | Stahlblech |
| Artikelnummer | 929211 1500 | |
| EAN / GTIN | 4069515068178 | |
| Herstellernummer | 929211 1500 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |