{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035 | |
| Zásuvný systém GST | ano | |
| Příkon | 36 W | |
| Jmenovité napětí | 250 V | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá | |
| Světelný tok max. ϕ | 2 520 lm | |
| Teplota barvy max. | 4 000 K | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | Šedá; Stříbrná | |
| Druh produktu | Přídavné světlo | |
| Celková délka L | 1 420 mm | |
| Výška celková H | 120 mm | |
| Délka osvětlovacích těles | 1 110 mm | |
| Výška osvětlovacích těles | 30 mm | |
| Vhodné pro místa ohrožená výbuchem | ne | |
| Materiál | ocel; plast | |
| Hmotnost celkem | 4 000 g | |
| Bez oslnění | ano | |
| Bez blikání | ano | |
| Svítivost nastavitelná | ne | |
| Teplota barvy nastavitelná | ne | |
| Barva světla | Neutrální bílá | |
| Výměnné osvětlovací těleso | ne | |
| Typ osvětlení | LED |
| Katalogové číslo | 928600 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406117450 | |
| Číslo výrobce | 928600 1500 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |