{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá; Antracitová šedá | |
| Popsaná část | Korpus; Schubladenkorpus; Korpus; Schubladenkorpus; Schubladenfront | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | šedá; šedá | |
| Výběr barev | Barvy GARANT | |
| S dveřmi | ano | |
| Celkový počet dveří | 1 ks | |
| Dveře konstrukční provedení | křídlové/otočné dveře | |
| Zarážka dveří | vlevo | |
| Úhel otevření dveří | 180 stupeň | |
| Dveře výška HoT | 525 mm | |
| Dveře výška zásahu | 525 mm | |
| Dveře přední | uzavřené | |
| Tvar kliky dveří | Lištové madlo kulaté | |
| S popisovacím polem | ano | |
| Větrání skříně | ne | |
| Konstrukční provedení zámku | Cylindrický zámek | |
| Zamykací systém | žádný systém zamykání | |
| Korpus užitná šířka Bn | 550 mm | |
| Korpus užitná výška Hn | 525 mm | |
| Korpus šířka v G | 24 | |
| Korpus hloubka v G | 26 | |
| Nosnost | 75 kg | |
| Popsaná část | Schubladen | |
| Druh produktu | Základní skříň | |
| Montážní poloha | Upevnění k podlaze | |
| Hmotnost | 26 kg | |
| Situace při instalaci a montáži | Montáž do krytu | |
| Rozsah použití | Dílna | |
| Konfigurace | Nekonfigurovaný | |
| Celková šířka Bg | 600 mm | |
| Celková hloubka Tg | 650 mm | |
| Celková výška Hg | 600 mm | |
| Korpus šířka Br | 600 mm | |
| Korpus hloubka Ti | 650 mm | |
| Korpus výška Ho | 600 mm | |
| Jednotka specifická pro výrobce – těleso | G |
| Katalogové číslo | 927617 600 | |
| EAN / GTIN | 4062406265038 | |
| Číslo výrobce | 927617 600 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |