Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

ESD montážní vozík, Výška v mm / počet zásuvek: 710/4

Artiklové číslo: 927531 710/4

Vyberte variantu a množství

Výška v mm / počet zásuvek Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 50
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Výsuv zásuvky: Blokování výsuvu
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Cylindrický zámek: modulární nástrčná vložka

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den 50 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Výsuv zásuvky Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru 25 mm
Cylindrický zámek modulární nástrčná vložka
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Šířka×hloubka v E 36×36 E
Výška 710 mm
Šířka 717 mm
Hloubka 725 mm
Užitná výška 450 mm
Užitná výška pro zásuvky 450 mm
Užitná šířka zásuvek 612 mm
Užitná hloubka zásuvek 612 mm
Počet zásuvek 4
Maximální nosnost 600 kg
Provedení pojízdný; se zásuvkami
Hmotnost 98 kg
Druh produktu Montážní vozík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 927531 710/4
EAN / GTIN 4045197737564
Číslo výrobce 927531 710/4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

ESD vodivá skříň na nářadí, dle DIN EN 61340-5-1. Vždy se 2 pevnými a řiditelnými kolečky uloženými na kuličkových ložiskách (⌀ 100 mm), s aretací. Se 4-stranně zvýšeným okrajem a 2 rukojeťmi. Zamykatelná pomocí centrálního zámku. Zásuvky s plným výsuvem, navíc s otvíráním jednotlivých zásuvek – brání otevření zásuvek při transportu.

Lakování:

Korpus a zásuvky světle šedá, podobná RAL 7035, ESD práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Gumové rukojeti nejsou ESD vodivé.
  • Všechny plastové díly (např. krytky a madla) nejsou ESD vodivé.