• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

ESD montážní vozík, Výška v mm / počet zásuvek: 710/4

Artiklové číslo: 927531 710/4

Vyberte variantu a množství

Výška v mm / počet zásuvek Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 927531 710/4
EAN / GTIN 4045197737564
Číslo výrobce 927531 710/4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

ESD vodivá skříň na nářadí, dle DIN EN 61340-5-1. Vždy se 2 pevnými a řiditelnými kolečky uloženými na kuličkových ložiskách (⌀ 100 mm), s aretací. Se 4-stranně zvýšeným okrajem a 2 rukojeťmi. Zamykatelná pomocí centrálního zámku. Zásuvky s plným výsuvem, navíc s otvíráním jednotlivých zásuvek – brání otevření zásuvek při transportu.

Lakování:

Korpus a zásuvky světle šedá, podobná RAL 7035, ESD práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Gumové rukojeti nejsou ESD vodivé.
  • Všechny plastové díly (např. krytky a madla) nejsou ESD vodivé.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku