Skříňka 16G pro individuální osazení se zásuvkami, 12×20G, Výška: 900mm

Artiklové číslo: 927412 900
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Materiál Ocelový plech
Barva šedá
Výběr barev Volný výběr
Se zásuvkami ne
Větrání skříně ne
Konstrukční provedení zámku Cylindrický zámek
Korpus užitná výška 800 mm
Korpus šířka v G 16
Druh produktu Základní skříň
Montážní poloha Upevnění na stěnu
Hmotnost 22 kg
Situace při instalaci a montáži Vestavní dílec variabilní; Základní prvek
Rozsah použití Dílna
Konfigurace Nekonfigurovaný
Celková šířka 400 mm
Celková hloubka 650 mm
Celková výška 900 mm
Korpus šířka 400 mm
Korpus hloubka 650 mm
Korpus výška 900 mm
Jednotka specifická pro výrobce – těleso G
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 927412 900
EAN / GTIN 4062406111267
Číslo výrobce 927412 900
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Skříňka 16G, pro individuální osazení se zásuvkami, se stabilní ocelovou konstrukcí. Centrální zamykání pomocí cylindrického zámku.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Při osazování pláště zásuvkami je nutno dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užitné výšce pláště.
Vel. 600 a 700 je vhodná jen pro pracovní stoly Ready-to-go.

Warning:

Stanovené použití
  • Velikost 200 až 500 a 800 až 900 k montáži na pracovní stůl GridLine Vario.
  • Velikost 600 a 700 k montáži na pracovní stůl GridLine Ready-to-go.
  • Do velikosti 500 včetně montujte v kombinaci s podstavcem.
  • Od velikosti 800 je podstavec nahrazen korpusem skříně. Výšku zvolte podle protilehlého podstavce nebo korpusu skříně.
  • Dodržujte maximální nosnosti.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Montujte pouze u příslušných vývrtů.

Nesprávné použití
  • Korpus umístěný na podlaze nelze kombinovat s bočním obložením a zadní lištou pro média.