{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Konstrukční provedení | Konstrukce z ocelových trubek | |
| Tloušťka materiálu | 1,5 mm | |
| Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
| Hloubka | 350 mm | |
| Vyložení | 250 mm | |
| Maximální nosnost | 50 kg | |
| Oblast použití | Nosné sloupky | |
| Hmotnost | 6 kg | |
| Druh produktu | Konzole |
| Katalogové číslo | 927196 1500 | |
| EAN / GTIN | 4045197738080 | |
| Číslo výrobce | 927196 1500 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |