• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Carcasa de cajonera ESD completa con cajones móvil, Modelo: S4B

Número de artículo: 927121 S4B

Escoger variación del artículo y cantidad

Modelo Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 927121 S4B
EAN / GTIN 4045197737731
Número del fabricante 927121 S4B
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Para el alojamiento de cajones a intervalos de 20 mm. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico. Gracias al seguro de extracción individual solo se puede abrir 1 cajón. La carcasa no se puede volcar.
Con tirador deslizante (no apto para ESD), 4 rodillos de dirección (2 con freno de bloqueo) ⌀ 100 mm con ruedas orientables resistentes a la abrasión.

Aplicación:

Carcasa de cajonera para el equipamiento individual de la estación de trabajo n.º 927100927105.

Lacado:

Cuerpo y cajones gris claro similar a RAL 7035, con recubrimiento de pintura ESD en polvo al horno.

Nota:

Cajón de 300 mm adecuado para archivadores suspendidos.
Ninguna pieza de plástico (p. ej. capuchones de cubierta) ni tiradores son conductores ESD.

Productos adecuados