{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Konstrukční provedení | Konstrukce z ocelových trubek | |
| Tloušťka materiálu | 1 mm | |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Výška | 900 mm | |
| Šířka | 50 mm | |
| Hloubka | 700 mm | |
| Zásuvka typ | F | |
| Jmenovité napětí | 250 V | |
| Jmenovitý proud | 16 A | |
| Vhodné pro hloubku desky | 750 mm | |
| Druh produktu | Energetický modul |
| Katalogové číslo | 927063 DE | |
| EAN / GTIN | 4062406755560 | |
| Číslo výrobce | 927063 DE | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |