Příslušenství, hnědá, vel. 42, Gelová aktivní stélka

Artiklové číslo: 92600-42
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 92600-42
EAN / GTIN 4043692096889
Číslo výrobce 92600-42
L-číslo L01875 103796
Výrobce/odpovědná osoba ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Popis

Popis:

  • Gel-aktivní stélka
  • Stélka ATLAS Gel-aktiv se skládá z obzvláště měkkého a šetrného mikrovlákna. Vestavěné gelové polštářky přispívají k optimálnímu tlumení paty
  • Který páteř sloupec
  • Řemeny a klouby jsou účinně uvolněny. Perforace v oblasti přední části boty navíc podporuje prodyšnost v interiéru boty. Kromě toho je stélka Gel-Active antistatická
  • Dostupné velikosti: 36-49

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku