• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.
Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Pracoviště s elektrickým nastavováním výšky (4 zvedací sloupky) nosnost max.1 000 kg, Typ: 2000

Artiklové číslo: 920316 2000

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo): 1 000
  • Provedení výškového nastavení: Elektrický
  • Tloušťka desky: 50
  • Výškové vyrovnání: 25

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) 1 000 kg
Provedení výškového nastavení Elektrický
Tloušťka desky 50 mm
Výškové vyrovnání 25 mm
Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do 740 mm - 1 140 mm
Šířka 2 000 mm
Hloubka 700 mm
Pracovní deska délka 2 000 mm
Pracovní deska hloubka 700 mm
Pracovní deska tloušťka 50 mm
Princip výškového nastavení kompletní konstrukce
Plynulé nastavování výšky ano
Vstup typu zástrčky F
Jmenovité napětí 250 V
Nosnost při dlouhodobém zatížení 750 kg
Maximální nosná síla 1 000 kg
Materiál pracovní desky buk Multiplex
Povrch pracovní desky lakování bezbarvým lakem
Ovládací panel s displejem a paměťovou funkcí ano
Hmotnost 101 kg
Druh produktu Pracovní stůl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 920316 2000
Číslo výrobce 920316 2000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Základní rám se zvedací jednotkou z eloxovaného hliníku. S příčnou výztuhou pro stabilizaci. Buková deska 50 mm Multiplex, voděodolné lepení. Plynulé nastavení výšky 740 až 1140 mm, snadné a rychlé ovládání pomocí ovládacího panelu. Ovládací panel s funkcí paměti pro 3 různé pracovní výšky.

Rozsah dodávky:

Včetně 4 vyrovnávacích šroubů.

Lakování:

Základní rám s hliníkovou zvedací jednotkou a práškovanou ocelovou trubkou barva antracitová šedá RAL 7016 , práškově nanášený lak.

Doporučení:

Ergonomická práce při činnostech vsedě a vestoje!

Poznámka:

Pod pracovní desku lze montovat pouze skříňky do max. výšky 500 mm.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro ergonomickou práci v sedě a ve stoje.
  • Používejte pouze ve vnitřním prostředí.
  • K použití na suchých a pevných podkladech.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Modifikace a přestavba je povolena pouze se schválenými díly příslušenství Hoffmann Group.
  • Dodržujte maximální nosnosti.
  • Opravy smí provádět pouze zákaznický servis Hoffmann Group.

Nesprávné použití
  • Nestavte ani neodkládejte na pracovní stůl.
  • Nelze kombinovat s kryty, jejichž výška přesahuje 500 mm.
  • Nenastavujte v řadách bez střižných desek.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímého slunečního záření, otevřeného ohně nebo tekutin.
  • Nepoužívejte v oblasti se stoupáním nebo sklonem.
  • Nepoužívejte v prostorách s uvolněným nebo nestabilním povrchem.