Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Puesto de trabajo regulable en altura eléctricamente (4 columnas elevadoras) Capacidad de carga máx.1000 kg, Tipo: 2000

Número de artículo: 920316 2000

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera): 1.000
  • Ejecución regulación de la altura: eléctrico
  • Grosor de plaquita: 50
  • Compensación de altura: 25

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) 1.000 kg
Ejecución regulación de la altura eléctrico
Grosor de plaquita 50 mm
Compensación de altura 25 mm
Intervalo de ajuste de altura (borde superior del tablero de trabajo ) de − a 740 mm - 1.140 mm
Anchura 2.000 mm
Profundidad 700 mm
Longitud del tablero de trabajo 2.000 mm
Tablero de trabajo profundidad 700 mm
Tablero de trabajo grosor 50 mm
Principio de regulación de la altura Estructura completa
Regulación de la altura gradual
Tipo de enchufe entrada F
Tensión nominal 250 V
Capacidad de carga en caso de esfuerzo continuado 750 kg
Capacidad de carga máxima 1.000 kg
Material tablero de trabajo Multiplex de haya
Superficie tablero de trabajo barnizado incoloro
Panel de mando con pantalla y función de memoria
Peso 101 kg
Tipo de producto Mesa de trabajo

Identificación y clasificación

Número de artículo 920316 2000
Número del fabricante 920316 2000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Bastidor base con unidad de elevación de aluminio anodizado. Con arriostramiento transversal para estabilización. Tablero de 50 mm de grosor de haya multiplex, con encolado resistente al agua. Regulación de la altura gradual de 740 – 1140 mm fácil y rápida de manejar a través de panel de mando. Panel de mando con función de memoria para 3 alturas de trabajo diferentes.

Volumen de suministro:

Incluidos 4 tornillos de compensación del suelo.

Lacado:

Bastidor de base con unidad de elevación de aluminio y tubo de acero pulverizado antracita RAL 7016 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Recomendación:

¡Trabajo ergonómico para trabajar de pie y sentado!

Nota:

Debajo del tablero de trabajo solo se pueden montar carcasas con una altura de máx. 500 mm.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para trabajos ergonómicos en posición sentada o de pie.
  • Emplear solo en el interior.
  • Utilización en suelos secos y firmes.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Modificar y reformar solo con accesorios autorizados de Hoffmann Group.
  • Tener en cuenta las capacidades de carga máximas.
  • Para reparaciones contactar con el servicio de atención al cliente de Hoffmann Group.

Utilización indebida
  • No subirse ni sentarse en la mesa de trabajo.
  • No se puede combinar con carcasas que superen los 500 mm de altura.
  • No colocar en fila sin placas de cizallamiento.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.
  • No utilizar en zonas con pendiente ascendente o descendente.
  • No utilizar en zonas con suelo suelto y sin pavimentar.