Vysavač pro suché a mokré vysávání - FEIN Dustex 35 MX

Artiklové číslo: 92031060000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Délka kabelu 7,5 m
Příkon 1 380 W
Řada Dustex
Označení výrobce Dustex 35 MX
Třída jakosti Žádné
Směrnice/označování žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Zásobování energií Síťový provoz
Objem nádoby a zásobníky 35 l
Materiál nádoby a zásobníky plast
Průměr hadice 35 mm
Délka hadice 4 m
Tvar filtru Plochý skládaný filtr
Materiál filtr PET
Třída prachu M
Počet turbín 1
Objemový průtok vzduchu 4 320 l/min
Výkon podtlaku max. 254 mbar
Druh produktu Vysavač na mokré / suché vysávání
Zvláštní znaky Antistatický systém; Bez sáčku; Vypínač; Spínací automatika
Pracovní hluk 67 dB
Hmotnost celkem 13,5 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 92031060000
EAN / GTIN 4014586883052
Číslo výrobce 92031060000
L-číslo L00030 519
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Vysavač na mokré/suché vysávání
  • FEIN Dustex 35 MX
  • Výkonný, profesionální vysavač na mokré/suché vysávání třídy prašnosti M pro připojení různých systémů kufrů včetně rozsáhlého příslušenství

Charakteristika:

  • Max. Příkon 1 380 W
  • Průtok vzduchu 4 320 l/min
  • Max. Negativní tlak 254 hPa
  • objem nádoby 35 l
  • kabel se zástrčkou 7,5 m
  • hladina akustického tlaku 67 dB
  • hmotnost podle EPTA 13,50 kg

Výhoda:

  • Schváleno pro sběr zdraví nebezpečných prachů třídy M
  • Kufry na nářadí různých systémů lze snadno umístit a upevnit na sací hlavu
  • Ergonomická přeprava celé jednotky sestávající z elektrického nářadí a vysavače díky tlačné rukojeti, kufru a upevnění příslušenství
  • Spolehlivé vysávání nejrůznějších druhů nečistot, od kapalin až po jemný prach.
  • S plochým skládaným filtrem PES a elektronickým vypínáním pro vynikající vlastnosti mokrého sání
  • Zásuvka Autostart se zpožděním zapnutí pro zamezení výkonových špiček
  • Plynulá regulace sacího výkonu na vysavači
  • 7,5 m síťový kabel a 4 m sací hadice zajišťují velký pracovní rádius
  • Antistatická funkce proti statickému náboji při práci - elektrostaticky rozptyluje

Rozsah dodávky:

  • 1 tlačná rukojeť
  • 1 plochý skládaný filtr PES
  • 1 fleecový filtrační sáček Premium
  • 1 sací hadice ES 4 m, Ø 35 mm
  • 1 nástrčná objímka s regulací sacího výkonu
  • 1 stupňovitá objímka
  • 2 sací trubky (kovové provedení), 1 kombinovaná hubice s vyměnitelnými vložkami, 1 štěrbinová hubice, 1 sací kartáč, 1 oblouk