Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Základní jednotka s deskou Eluplan, 40 mm, Šířka mm / model: 1500

Artiklové číslo: 920000 1500

Vyberte variantu a množství

Šířka mm / model Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 920000 1500
EAN / GTIN 4045197168511
Číslo výrobce 920000 1500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Základní rám z ocelové trubky 60×40×2 mm, s integrovanými kabelovými šachtami a kabelovými průchodkami. Se šrouby pro vyrovnávání výšky (rozsah nastavení 25 mm). Výška pracovní plochy je nastavitelná od 720 – 920 mm v rastru 25 mm. Alternativně s hydraulickým nastavováním výšky (max. zatížení 300 kg). Rozsah nastavení od 720 – 920 mm pomocí ruční kličky nebo elektromotoru 230 V tlačítkovým spínačem. Volitelně pracovní deska Eluplan nebo Eterlux. Blok zásuvek z ocelového plechu s cylindrickým zámkem, centrálním zámkem a blokováním vytažení zásuvek. Zásuvky z ocelového plechu s hliníkovým madlem a popisovacími štítky. Vedení zásuvek na kolečkách s lehkým chodem 28 mm Delrin 100 s velmi dobrými tlumicími vlastnostmi a velmi klidným chodem výsuvnými až na 90 % zatížení do 100 kg. Na vnitřních stranách lišty sdrážkami pro rozdělení.
Kabelový rozvod: Integrované kabelové šachty, kabelovéprůchody a obložení boků s možností vysazení umožňují snadné a čisté rozvádění kabelů. Při obráceném zavěšení bočního obkladu o 180° získáte dodatečné kabelové průchody.
Pracovní desky Eluplan: 40 mm silné. Vhodné pro laboratoře a úseky elektro i pro technická pracoviště. Světle šedý mramorovaný plastový potah, oděru- a nárazuvzdorný povrch. Střední vrstva jádra ST a protitah zaručují pracovní desku bez zkroucení. Potah je antistatický, odolný proti slabým kyselinám a louhům a krátkodobě odolný proti vysokým teplotám do cca 250 °C. Houževnatý povrch je obzvláště vhodný pro citlivé díly. Hrany po celém obvodu se světle šedým nákližkem ABS.
Nastavení výšky: 200 mm rozsah nastavení v rastru 25 mm (č. 920000 / 920010).
Základní jednotka bez zásuvkové skříňky pro individuální vybavení pevnými nebo pojízdnými skříňkami.

Lakování:

Dvoubarevný, práškově nanášený lak; světle šedá RAL 7035 se signální modrou RAL 5005.

Poznámka: