{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Konstrukční výška C | 190 mm | |
| Délka L | 1 300 mm | |
| Šířka | 800 mm | |
| Výška zdvihu H | 820 mm | |
| Doba zdvihu | 40 s | |
| Síťové napětí | 400 V | |
| Frekvence sítě | 50 Hz | |
| Zdroj energie | Síťový provoz | |
| Nosnost | 2 000 kg | |
| Hmotnost | 280 kg | |
| Druh produktu | Nůžkový zvedací stůl |
| Katalogové číslo | 919992 2000 | |
| EAN / GTIN | 4025092994156 | |
| Číslo výrobce | 040049472 HTH-E | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de |