Stolový vozík se 2 úložnými plochami, Typ: 2401

Artiklové číslo: 919860 2401
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 5007
Barevný odstín, Modrá Brilantní modrá
Barva Modrá
Dekor Kniha
S posuvným madlem ano
S ložnou plochou ano
Výška okraje 270 mm
Materiál ložná plocha Deska z aglomerovaného dřeva
Šířka ložné plochy 1 000 mm
Hloubka ložné plochy 600 mm
Výška ložné plochy 900 mm
Nosnost ložné plochy nahoře 200
Typ válečků pevné kolečko; Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, pevné kolečko ne
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano
Počet roliček, pevné kolečko 2 ks
Počet roliček, Řiditelné kolečko 2 ks
Počet kol/koleček celkem 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 200 mm
Šířka kola/válečku 40 mm
Materiál kola/válečku Kolečka TPE
Druh produktu přepravní vozík
Norma EN 1757-3
Povlak S práškovým lakem
Materiál ocel
Konstrukční provedení Konstrukce z profilové oceli / ocelových trubek
Tragfähigkeit max. 600 kg
Šířka celkem Bg 1 197 mm
Celková hloubka Tg 609 mm
Výška celková Hg 900 mm
Hmotnost 44 kg
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 919860 2401
EAN / GTIN 4017976024011
Číslo výrobce 2401
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Svařované ocelové trubky a profily, platformy z desek z dřevěného materiálu s bukovým dekorem na povrchu. 2 pevná a 2 řiditelná kolečka (s brzdou) pneumatiky TPE a náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách.

Lakování:

Briliantová modrá RAL 5007, práškově nanášený lak

Poznámka:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.