{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| RAL Farbton | RAL 5007 | |
| Farbton, blau | Brillantblau | |
| Farbe | blau | |
| Dekore | Buche | |
| mit Schiebegriff | ja | |
| mit Ladefläche | ja | |
| Höhe Rand | 270 mm | |
| Material Ladefläche | Holzwerkstoffplatte | |
| Breite Ladefläche | 1.000 mm | |
| Tiefe Ladefläche | 600 mm | |
| Höhe Ladefläche | 900 mm | |
| Tragfähigkeit Ladefläche oben | 200 | |
| Rollenart | Bockrolle; Lenkrolle | |
| Feststellbremse, Bockrolle | no | |
| Feststellbremse, Lenkrolle | sí | |
| Anzahl Rollen, Bockrolle | 2 St. | |
| Anzahl Rollen, Lenkrolle | 2 St. | |
| Anzahl Räder/Rollen | 4 St. | |
| Außendurchmesser Rad/Rolle | 200 mm | |
| Breite Rad/Rolle | 40 mm | |
| Material Rad/Rolle | TPE Räder | |
| Produktart | Transportwagen | |
| Norm | EN 1757-3 | |
| Beschichtung | pulverbeschichtet | |
| Material | Stahl | |
| Konstruktionsausführung | Profilstahl-/Stahlrohr-Konstruktion | |
| Tragfähigkeit max. | 600 | |
| Breite gesamt | 1.197 mm | |
| Tiefe gesamt | 609 mm | |
| Höhe gesamt | 900 mm | |
| Gewicht | 44 kg | |
| fahrbar | ja |
| Número de artículo | 919860 2401 | |
| EAN / GTIN | 4017976024011 | |
| Número del fabricante | 2401 | |
| Fabricante/responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Germany, www.fetra.de |