Žehlící brýle uvex sportstyle šedé 23% SV ext.

Artiklové číslo: 9193280
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Ochranné brýle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9193280
EAN / GTIN 4031101631059
Číslo výrobce 9193280
L-číslo L01660 431
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Takto dnes funguje ochrana očí. Uvex sportstyle představuje novou generaci inovativních ochranných brýlí: Jasný, sportovní design splňuje nejvyšší funkčnost a bezpečnost – tuto lehkost si každý rád nosí!

Charakteristika:

  • Druh produktu: Ochranné brýle
  • Název produktu: uvex sportstyle
  • Typ výrobku: Brýle s obrubami
  • Označení rámečku: W 166 FT CE
  • Označení Prefix Čočka: 5-2,5
  • Odstín čočky: šedé 23%
  • Vlastnosti tónování disku: Rozpoznání barvy signálu
  • Barva (filtr) Čočka: Šedá
  • Propustnost: 23 %
  • Materiál rámu: Plast
  • Další označení Čočka: W 1 FT KN CE
  • Ochrana před UV: UV400
  • Materiál kotouče: Polykarbonát (PC)