Ochranné brýle uvex pheos bezbarvá SV plus

Artiklové číslo: 9192080
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Ochranné brýle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9192080
EAN / GTIN 4031101610030
Číslo výrobce 9192080
L-číslo L01660 327
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Uvex pheos nejsou jen ochranné brýle.: Díky svému modernímu módnímu vzhledu jsou vítaným společníkem v každodenním pracovním životě. Za atraktivním designem se skrývá inovativní technologie bezpečnostních brýlí: Ústředním prvkem je duosférický zorník, který nejenže nabízí velké zorné pole, ale díky kvalitní technologii uvex supravision coating je také oboustranně odolný proti zamlžení a poškrábání. V závislosti na oblasti použití lze uvex pheos rozšířit a vytvořit tak sadu s dalším rámem a čelenkou.

Charakteristika:

  • Druh produktu: Ochranné brýle
  • Název produktu: uvex pheos
  • Typ výrobku: Brýle s obrubami
  • Označení rámečku: W 166 FT CE
  • Označení Prefix Čočka: 2C-1,2
  • Zabarvení kotouče: bezbarvý
  • Vlastnosti tónování disku: Žádné zvláštní vlastnosti
  • Barva (filtr) Čočka: bezbarvý
  • Propustnost: 91 %
  • Materiál rámu: nelze použít
  • Další označení Čočka: W 1 FT KN CE
  • Ochrana před UV: UV400
  • Materiál kotouče: Polykarbonát (PC)