Mezipolice pro klecový vozík TG9 k zavěšení, Hloubka ložné plochy: 800mm

Artiklové číslo: 918578 800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Hloubka ložné plochy (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popsaná část vložka; rám
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Materiál Dřevo; Ocelový plech
Barva Šedá; Stříbrná
Nastavitelná hloubka ne
Hloubka 800 mm
Hloubka 800 mm
Nosnost 95 kg
Druh produktu odkládací police
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 918578 800
EAN / GTIN 4062406295660
Číslo výrobce 918578 800
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pro zavěšení jako přídavná rovina do GARANT klecového vozíku TG9. Úhelník z ocelového plechu, mezipolice z desky z aglomerovaného dřeva s povrchem odolným proti poškrábání v antracitové barvě.

Vhodné pro:

Č. 918565

Lakování:

Stříbrná, práškově nanášený lak.