Stolový vozík T9, Typ: T96

Artiklové číslo: 918550 T96
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Tischwagen T9, Typ: T96
Barva Stříbrná
S posuvným madlem ano
Materiálu rukojeť plast
S ložnou plochou ano
Materiál ložná plocha Deska z aglomerovaného dřeva
Šířka ložné plochy 1 000 mm
Hloubka ložné plochy 700 mm
Výška ložné plochy 925 mm
Nosnost ložné plochy nahoře 200
Typ válečků pevné kolečko; Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, pevné kolečko ne
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano
Počet roliček, pevné kolečko 2 ks
Počet roliček, Řiditelné kolečko 2 ks
Počet kol/koleček celkem 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 200 mm
Materiál kola/válečku TPE
Povrchová vrstva nezanechávající stopy ano
Druh produktu přepravní vozík
Norma EN 1757-3
Povlak S práškovým lakem
Materiál ocel
Konstrukční provedení konstrukce z ocelových trubek
Tragfähigkeit max. 500 kg
Šířka celkem Bg 1 190 mm
Celková hloubka Tg 709 mm
Výška celková Hg 925 mm
Hmotnost 56 kg
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 918550 T96
EAN / GTIN 4045197612144
Číslo výrobce 918550 T96
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

2 úložné plochy.
Střední polici lze objednat jako příslušenství. Platforma z desky z dřevěného materiálu v antracitové barvě, povrch je odolný vůči poškrábání.
Svařovaná ocelová konstrukce.
Rukojeť s vložkou Haptoprene® a nárazuvzdorným polypropylenem.
2 pevná a 2 řiditelná kolečka (s brzdou), s potahem TPE, který nezanechává stopy, náboje uložené na válečkových ložiskách.

Zvláštní příslušenství:

Vložené dno č. 918575; stěna z děrovaného plechu č. 918580. Není součástí dodávky.

Lakování:

Stříbrná, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Dodávka po jednotlivých dílech, výhodnější z hlediska přepravy. Dodávka bez montáže.