Ochranné brýle uvex i-5 šedá svářečka ochrana 3 infor. Plus

Artiklové číslo: 9183043
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, Šedá Šedá
Označení výrobce uvex i-5
Krycí brýle ne
Střih Normální
Stupeň prostupnosti 13 %
Identifikace výrobce, rám W
Barva šedá; Zelená; Černá
Referenční standardy, rám EN 166
Mechanická/teplotní odolnost, rám F; T
Vlastnosti rámu Bez kovu; Délka stranic nastavitelná; Nastavitelné nosní polštářky; Polstrované obroučky
Druh produktu Brýle s obrubami
Typ očnicového filtru 4
Identifikace výrobce, sklo W
Optická třída skla 1
Mechanická/teplotní odolnost skla F; T
Materiál kotouče Polykarbonát
Tónovací kotouč šedá
Vlastnosti kotouče Odolné vůči poškrábání; UV400
Rozsah použití Svářečské práce
Norma EN 166; EN 169; EN 170; EN 172
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9183043
EAN / GTIN 4031101939957
Číslo výrobce 9183043
L-číslo L01660 579
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Maximální bezpečnost díky inovativnímu, modernímu designu: Se svým x-tended očním štítem a bočním štítem uvex i-5 chrání oči obzvlášť spolehlivě - v každé situaci. Důmyslné funkce zajišťují prvotřídní komfort i při delším používání.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • sportovní prémiové ochranné brýle proti potu s celou řadou funkcí a možností nastavení
  • odolný polykarbonátový zorník s osvědčenou technologií povrchové úpravy uvex infradur – zorník, který se dlouhodobě nezamlžuje a je odolný proti poškrábání
  • volitelný přídavný rám poskytuje dodatečnou ochranu před částicemi, nečistotami a prachem
  • Bez kovu
  • Barva rámu: černá, zelená
  • disk pro PC: šedá, třída ochrany proti potu 3

Vlastnosti zajišťující komfort

  • x-tended eyeshield: Technologie Soft-Seal v rámečku obepíná čelo a chrání před vnikáním nečistot
  • x-tended sidehield nabízí dodatečnou ochranu v boční oblasti
  • Ergonomicky tvarované nožičky s vícestupňovým nastavením sklonu a délky umožňují vysokou míru přizpůsobení, aby bylo zajištěno pohodlné nošení pro všechny tvary hlavy a obličeje
  • měkké konce ramínek zajišťují pohodlné a bezpečné uchycení bez otlaků
  • měkká, pružná nosní podložka se přizpůsobí nositeli a zajišťuje, že maska nesklouzává a netlačí

Bezpečnostní prvky

  • certifikováno podle normy EN 166 (osobní ochrana očí) a EN 169 (ochrana při svařování)
  • Úroveň ochrany svářeče: 3
  • Označení: W 166 FT CE – 3 W1 FTKN CE
  • Ochrana proti infračervenému záření podle normy EN 169 s dokonalým rozpoznáváním barev podle normy EN 172
  • UV400 – 100% ochrana před nebezpečným UVA a UVB zářením až do 400 nm

Technické vlastnosti

  • Název produktu: uvex i-5
  • Typ výrobku: Brýle s obrubami
  • Označení Prefix Čočka: 3
  • Odstín čočky: šedá Svářečská ochrana 3
  • Vlastnosti tónování disku: Dokonalé vnímání barev podle filtrů uvex na ochranu proti slunci/rozpoznávání barev signálu
  • Propustnost: 13 %
  • Materiál rámu: Plast
  • Další označení Čočka: W 1 FT KN CE
  • Materiál kotouče: Polykarbonát (PC)