Ochranné brýle uvex suxxeed bezbarvá SV exc.

Artiklové číslo: 9181180
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Krycí brýle ne
Stupeň prostupnosti 91 %
Identifikace výrobce, rám W
Barva modrá; šedá; Černá
Referenční standardy, rám EN 166
Mechanická/teplotní odolnost, rám F; T
Vlastnosti rámu Nastavitelné nosní polštářky; Polstrované obroučky
Druh produktu Brýle s obrubami
Typ očnicového filtru 2C
Stupeň tónování skla 1,2
Identifikace výrobce, sklo W
Optická třída skla 1
Mechanická/teplotní odolnost skla F; K; N; T
Materiál kotouče Polykarbonát
Tónovací kotouč Čiré
Vlastnosti kotouče Odolné vůči poškrábání; UV400
Norma EN 166

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9181180
EAN / GTIN 4031101827643
Číslo výrobce 9181180
L-číslo L01660 10
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Bunda uvex suXXeed vás ochrání po celý pracovní den a téměř v každé situaci. Dynamický vzhled, dokonale padnoucí geometrie obrouček a pohodlné nosníky nenechávají nic náhodě - přijetí uživatelem, pohodlí a ochrana jsou zaručeny. I při namáhavé fyzické aktivitě a zpocené práci zůstávají brýle uvex suXXeed tam, kde mají být: před vašima očima, pro vaši ochranu. Měkká, pružná nosní vložka zajišťuje pohodlné, neklouzavé nošení. Pokud potřebujete ještě větší ochranu před prachem a nečistotami, můžete brýle uvex suXXeed jednoduše rozšířit o přídavný rámeček.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • sportovní ochranné brýle s dynamickým designem, který lahodí oku.
  • odolný polykarbonátový zorník s osvědčenou technologií povrchové úpravy uvex supravision – zorník, který se dlouhodobě nezamlžuje a je odolný proti poškrábání
  • volitelný přídavný rám poskytuje dodatečnou ochranu před částicemi, nečistotami a prachem
  • Bez kovu
  • Barva rámu: antracitová, modrá
  • disk pro PC: bezbarvý

Vlastnosti zajišťující komfort

  • ergonomicky tvarované nožičky s měkkými koncovkami zajišťují pohodlné a bezpečné uchycení bez otlaků
  • měkká, pružná nosní podložka se přizpůsobí nositeli a zajišťuje, že maska nesklouzává a netlačí

Bezpečnostní prvky

  • certifikováno podle normy EN 166 (osobní ochrana očí) a EN 170 (filtry proti UV záření)
  • Označení: W 166 FT CE – 2C-1,2 W1 FTKN CE
  • UV400 – 100% ochrana před nebezpečným UVA a UVB zářením až do 400 nm

Technické vlastnosti

  • Název produktu: uvex suxxeed
  • Typ výrobku: Brýle s obrubami
  • Vlastnosti tónování disku: Žádné zvláštní vlastnosti
  • Propustnost: 91 %
  • Materiál rámu: Plast
  • Další označení Čočka: W 1 FT KN CE
  • Materiál kotouče: Polykarbonát (PC)