Overglasses uvex super f OTG šedá svářečka ochrana 5 Inf. Plus

Artiklové číslo: 9169545
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce uvex super f OTG
Třída jakosti Žádné
Směrnice/označování Značka CE
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Krycí brýle ano
Identifikace výrobce, rám U
Barva Zelená; Černá
Referenční standardy, rám EN 166
Mechanická/teplotní odolnost, rám F; T
Vlastnosti rámu Možnost korekční vložky
Druh produktu Ochranné svářečské brýle
Typ očnicového filtru 4
Identifikace výrobce, sklo U
Optická třída skla 1
Mechanická/teplotní odolnost skla F; K; N; T
Materiál kotouče Polykarbonát
Tónovací kotouč šedá
Vlastnosti kotouče Sklo vyměnitelné; UV400
Rozsah použití Svářečské práce
Norma EN 166
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9169545
EAN / GTIN 4031101512013
Číslo výrobce 9169545
L-číslo L01660 26
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Uvex super f OTG jsou velmi pohodlné ochranné brýle s vynikajícím pokrytím oblasti očí - to platí i pro verzi s ochranou proti sváření. Jako nadočnicové brýle se snadno nasadí i na běžné brýle na předpis, a proto jsou ideální například jako brýle pro návštěvníky.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Svářečské brýle pro nositele dioptrických brýlí s konstrukcí s kloubovými stranicemi
  • dokonalé vnímání barev díky slunečním filtrům uvex
  • nová technologie filtrů kombinuje ochranu před UV a IR zářením
  • Barvy rámů: černá, zelená
  • Sklo PC šedé

Vlastnosti zajišťující komfort

  • z vnitřní strany nemlžící a z vnější strany extrémně odolné proti poškrábání – díky tomu je minimalizováno vpálení jisker z svařování (uvex infradur plus)
  • měkké konce ramínek pro pohodlné nošení
  • neomezené vnímání okolí

Bezpečnostní prvky

  • certifikováno podle normy EN 166 (osobní ochrana očí) a EN 169 (ochrana při svařování)
  • Úroveň ochrany svářeče: 5
  • Označení: W 166 FT CE – 5 W 1 FTKN DIN CE
  • spolehlivá ochrana proti UV-400 a IR záření

Technické vlastnosti

  • Druh produktu: Ochranné brýle
  • Název produktu: uvex super f OTG
  • Označení Prefix Čočka: 5
  • Odstín čočky: šedá Svářečská ochrana 5
  • Vlastnosti tónování disku: Dokonalé vnímání barev podle filtrů uvex na ochranu proti slunci/rozpoznávání barev signálu
  • Propustnost: 6 %
  • Materiál rámu: Plast
  • Další označení Čočka: W 1 FT KN CE
  • Ochrana před UV: UV400
  • Materiál kotouče: Polykarbonát (PC)