• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Vložka z tvrzené pěny - sada šroubováků pro Torx®, Počet nástrojů: 0

Artiklové číslo: 916750 0
Sleva
421,00 CZK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky: 1/3
  • Vhodné pro zařízení provozů: Dílenský vozík

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky 1/3
Vhodné pro zařízení provozů Dílenský vozík
Šířka 176 mm
Hloubka 383 mm
Počet nástrojů 0
Provedení prázdná pro sady nářadí
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 916750 0
EAN / GTIN 4045197332448
Číslo výrobce 916750 0
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady obvyklých nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené pěny PE.Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní modrá barva signalizuje scházející nástroje.Vložky z tvrzené pěny vyplňují 1/3 (176×383×30 mm) (tyto jsou vhodné rovněž pro GARANT Shadowboards č. 923210 vel. 176) nebo 2/3 (352× 383×30 mm) užitečné plochy zásuvky.
Vložky z tvrzené pěny bez nástrojů (prázdné).

Vhodné pro:

Dílenské vozíky GARANT a HOLEX hloubka 470 mm a 450 mm se zásuvkami s plným výsuvem č. 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Pro dílenské vozíky s částečným výsuvem zásuvek vhodné pouze podmíněně.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 916750 vel. 0: 1 ks

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku