Ochranné brýle uvex i-vo bezbarvá SV exc.

Artiklové číslo: 9160275
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 9160275
EAN / GTIN 4031101256405
Číslo výrobce 9160275
L-číslo L01660 1199
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Uvex i-vo nedělá žádné kompromisy, pokud jde o pohodlí a vzhled.: Je nekompromisně bezpečný, nekompromisně pohodlný a nekompromisně designový. To zaručuje naše technologie duo komponentů: Brýle jsou vytvarovány ze dvou materiálových složek, takže jsou tvrdé a stabilní tam, kde je to důležité, a měkké v citlivých oblastech nosu, čela a uší. Délku a sklon nosníků lze navíc nastavit v několika stupních. To zaručuje optimální a dlouhotrvající pohodlí při nošení.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • módní ochranné brýle s nastavitelnou délkou stranic
  • Barvy rámů: černá, šedá
  • bezbarvé sklo pro PC

Vlastnosti zajišťující komfort

  • uvnitř nezamlžující, zvenku extrémně odolné proti poškrábání a chemikáliím (uvex supravision excellence)
  • Měkké stranice uvex quattroflex a měkké prvky v oblasti nosu a čela zajišťují pohodlné nošení bez otlaků
  • neomezený výhled do stran díky geometrii čelního skla

Bezpečnostní prvky

  • certifikováno podle normy EN 166 (osobní ochrana očí) a EN 170 (filtry proti UV záření)
  • Označení: W 166 FT CE – 2C-1,2 W 1 FTKN CE
  • spolehlivá ochrana proti UV záření 400
  • spolehlivá ochrana díky dokonalému uchycení: Víceúrovňové naklonění nožiček a nastavení jejich délky umožňují individuální přizpůsobení každému tvaru obličeje

Technické vlastnosti

  • Název produktu: uvex i-vo
  • Typ výrobku: Brýle s obrubami
  • Vlastnosti tónování disku: Žádné zvláštní vlastnosti
  • Propustnost: 91 %
  • Materiál rámu: Plast
  • Další označení Čočka: W 1 FT KN CE
  • Ochrana před UV: UV400
  • Materiál kotouče: Polykarbonát (PC)