Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí, Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny: 915345

Artiklové číslo: 915500 915345

Vyberte variantu a množství

Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 915500 915345
EAN / GTIN 4045197872814
Číslo výrobce 915500 915345
Výrobce/odpovědná osoba TECSAFE GmbH, Dingshauser Str. 6-10, 42655 Solingen, Deutschland

Popis

Provedení:

Dvoubarevná vložka z tvrzené PE pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.
Vložky z tvrzené pěny vyplňují 1/4 (10 G × 8 G popř. 250 × 200 mm) nebo 1/2 (20 G × 8 G popř. 500 × 200 mm) užitné plochy zásuvky.

Vhodné pro:

Nové dílenské vozíky GARANT hloubka 400 mm s plně výsuvnými zásuvkami a novým modulem zásuvky 20 G × 16 G resp. 500 × 400 mm. Vhodné nástroje viz skupina 91 systémy ukládání nástrojů pro nové dílenské vozíky GARANT.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost