Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí, Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny: 915325

Artiklové číslo: 915500 915325

Vyberte variantu a množství

Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 915500 915325
EAN / GTIN 4045197872777
Číslo výrobce 915500 915325
Výrobce/odpovědná osoba TECSAFE GmbH, Dingshauser Str. 6-10, 42655 Solingen, Germany

Popis

Version:

Two-colour rigid PE foam inlay. The closed-pore foam is oil-resistant and does not absorb liquids of any sort. Upper layer is anthracite, the underlying contrast colour is grey, thereby indicating any missing tools.
The rigid foam inlays fill 1/4 (10 G × 8 G or 250 × 200 mm) or 1/2 (20 G × 8 G or 500 × 200 mm) of the usable drawer area.

Suitable for:

New GARANT roller cabinets 400 mm deep with full extension drawers and a new drawer a module of 20 G × 16 G or 500 × 400 mm. For the right tool see Group 91 Tool organiser system for new GARANT roller cabinets.

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku