Popis:
Výkyvná upínka, pneumatická, bloková verze, dvojčinná.
Pístní tyč nerezistuje, leštěná. Základní těleso z hliník, eloxované. Povrch odolný proti opotřebení díky povlaku HART-COAT®. Magnetický píst pro detekci koncové polohy. Obsahuje šroub a pružinový kroužek pro snadnější nastavení polohy napínacího ramene.
Možnosti upevnění:
- Přes příčný otvor na přední nebo zadní straně
- Shora s dlouhými šrouby s hlavou s vnitřním závitem ISO 4762 (DIN 912)
- Zdola do závitových otvorů
Příslušenství (není součástí rozsah dodávky):
- Upínací rameno č. 6829SP
- Upínací šroub č. 6880
Charakteristika:
- Velikost: 32
- pravý
otočná
: Ano - Vlevo
otočná
: - - F3: 0,27 kN
- Připojovací závit
pro
Upínací šroub: M 8 - hmotnost: 800 g
- Velikost: 32
- C: 30
- ØD2: 6,5
- D3: M 8
- ØD4: 8,5
- E: 40,0
- F: 60
- H: 96
- H1: 145
- H2: 90
- H3: 20
- H4: 43
- H5: -
- H7: 22
- H8: 50,0
- Velikost: 32
- I: 19
- K: 7,5
- M: 45
- M1: 18,0
- N: 60
- O: M 8
- P: 45
- R: G1/8
- T8: 6,5
- ØW: 16
- Ø pístu
: 32 - Upínací zdvih Y*: 15,5
- Zdvih: 30,0