LED světlo pro dílenské vozíky bez nosných sloupků, Typ: 20

Artiklové číslo: 914870 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zóna ATEX žádná
Jmenovité napětí 250 V
Příkon 20 W
Světelný tok 1 700 lm
Zdroj energie Síťový provoz
Délka korpusu lampy 625 mm
Šířka korpusu lampy 123 mm
Výška korpusu lampy 33 mm
Vyložení nosného ramena 350 mm
Vstup typu zástrčky Zásuvný systém GST
Druh produktu Přídavné světlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 914870 20
EAN / GTIN 4045197893734
Číslo výrobce 914870 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Osvětlovací jednotka kompletní s osvětlovacím tělesem, přívodním kabelem a nosným ramenem k nasazení na nosné sloupky dílenských vozíků a pojízdného pracovního stolu. Nosné rameno s prostupem k protažení kabelů nosnými sloupky. Bezúdržbová technologie LED s vysokou životností. Energeticky efektivní svítidlo je vysoce homogenní, neoslňuje a má ustálené světlo, dobré s neutrální teplotou světla cca 4 000 K.
Svítilna obsahuje vestavěné LED světelné zdroje. Světelné zdroje ve svítilně nelze vyměnit.

Vhodné pro:

Stěny z děrovaného plechu č. 914851; 914852 (nehodí se pro vel. 222 a vel. 444).

Rozsah dodávky:

LED svítilna včetně síťového napáječe, se zástrčkou Wieland pro připojení na navíječku kabelů, 2 nosná ramena.

Poznámka:

Pro přívod proudu objednejte navíječku kabelů č. 914890 vel. DE.