Ochranné brýle uvex i-Lite Grey 23% SV exc.

Artiklové číslo: 9143281
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Ochranné brýle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9143281
EAN / GTIN 4031101933146
Číslo výrobce 9143281
L-číslo L01660 987
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Uvex i-lite je součástí nové řady uvex i-range - inovativní řady ochranných brýlí 3v1 s vhodnými produkty pro téměř každé riziko a pracovní oblast. Uvex i-lite zaujme plochou geometrií čoček a moderním designem. Ergonomicky tvarované zorníky, včetně vícestupňového nastavení sklonu, navíc zajišťují optimální přizpůsobení a netlačí. Osvědčená technologie povrchové úpravy uvex supravision zajišťuje optimální viditelnost při práci a dělá z brýlí uvex i-lite ideálního společníka pro každodenní práci.

Charakteristika:

  • Druh produktu: Ochranné brýle
  • Název produktu: uvex i-lite
  • Typ výrobku: Brýle s obrubami
  • Označení rámečku: W 166 F CE
  • Označení Prefix Čočka: 5-2,5
  • Zabarvení kotouče: šedé 23%
  • Vlastnosti tónování disku: Rozpoznání barvy signálu
  • Barva (filtr) Čočka: Šedá
  • Propustnost: 23 %
  • Materiál rámu: nelze použít
  • Další označení Čočka: W 1 F KN CE
  • Ochrana před UV: UV400
  • Materiál kotouče: Polykarbonát (PC)