Přezdívky uvex OTG plus bezbarvé sv exc. 9139295

Artiklové číslo: 9139295
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 8 ks
  • K objednání po násobcích: 8 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 9139295
EAN / GTIN 4066853056805
Číslo výrobce 9139295
L-číslo L01660 116524
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Optimální ochranu a kompatibilitu s korekčními brýlemi nabízí uvex OTG plus.
  • Jejich extrémně velký design skel nejenže umožňuje vynikající výhled, ale také nabízí dostatek prostoru pro pohodlné nošení velkých korekčních brýlí pod nimi.
  • Kromě toho ploché, flexibilní obroučky a sklo s nastavitelným sklonem zajišťují maximální pohodlí a individuální přizpůsobivost.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Moderní přezbrile pro nositele brýlí s extrémně velkými, plochými skly nabízejí maximální kompatibilitu a vynikající výhled
  • uvex chrání planetu: Deska z PC s bilancí hmoty, nosná konstrukce částečně z biomateriálu a recyklovaného materiálu, obal bez plastů, 100% recyklovatelný
  • Bez kovu

Vlastnosti zajišťující komfort

  • Nosná konstrukce s inovativním vícestupňovým nastavením sklonu umožňuje vysokou míru přizpůsobení, aby bylo zajištěno pohodlné sezení pro všechny tvary hlavy a obličeje
  • ergonomicky tvarované, ploché ramínka s měkkými koncovkami zajišťují pohodlné a bezpečné uchycení bez otlaků
  • anatomicky tvarovaná nosní podložka pro celodenní pohodlí při nošení a optimální kompatibilitu s ochrannými maskami

Bezpečnostní prvky

  • Certifikováno podle normy EN ISO 16321-1 (ochrana očí a obličeje pro pracovní použití, filtry proti UV záření)
  • odolný polykarbonátový zorník s osvědčenou technologií povrchové úpravy uvex supravision – zorník, který se dlouhodobě nezamlžuje a je odolný proti poškrábání
  • UV400 – 100% ochrana před nebezpečným UV zářením do 400 nm