• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Špachtle B.60 mm kovaná dřevěná rukojeť

Artiklové číslo: 9104730
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Barevný odstín, Hnědá Ořechová hnědá
Popsaná část Griff
Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Barva Hnědá
Druh produktu Špachtle
Materiál, rukojeť dřevo
Povrch přírodní
Materiál Pásovina
Tvar Kónické
Šířka čepele nástroje 60 mm
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9104730
EAN / GTIN 4036535017967
Číslo výrobce 9104730
L-číslo L60160 5218
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Profesionální povrchová úprava
Přesně kovaná
Přesně leštěná pružná uhlíková ocel C50
Dřevěná rukojeť, odolná proti povětrnostním vlivům.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 60 mm
  • Materiál rukojeti: Tvrdé dřevo
  • Materiál: C50
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez