BRUSNÝ KOTOUČ CNC na NÁSTROJE STARTEC-BASIC 100X10X20MM U-X 10-6 BL126-3-PD

Artiklové číslo: 906951
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Brusný talíř

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 906951
EAN / GTIN 9003179069510
Číslo výrobce 906951
L-číslo L50140 1240
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tento diamantový kotouč používejte k broušení všech karbidových řezných nástrojů pro dřevařský a kovodělný průmysl a také různých stříhacích nožů. Sady brusných kotoučů pro kompletní zpracování v rozsahu diamantových zrn D126 - D54. Vazba odolná proti opotřebení a vysoká koncentrace zrn mnohonásobně zvyšují životnost ve srovnání se suchými brusnými kotouči.

Charakteristika:

  • Tvar: 1A1
  • Velikost jádra: 126
  • Vs /max: 50 m/s
  • Specifikace : 10 - 6
  • Rozměry (D x H x V): 100 x 10 x 20 mm
  • Průměr: 100 mm
  • Tloušťka: 10 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Vhodnost materiálu: tvrdokov

Výhoda:

  • Pro broušení za mokra
  • Dlouhá životnost
  • Chladný brus

Použití:

  • Pro broušení za mokra všech řezných nástrojů z tvrdokovu pro dřevařský a kovoprůmysl a také různých nůžek.