Rectificado de herramientas CNC con CBN con aglomerado de resina sintética 100 x 10 x 20 mm 10 - 6

Número de artículo: 906951
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Plato lijador

Identificación y clasificación

Número de artículo 906951
EAN / GTIN 9003179069510
Número del fabricante 906951
Número L L50140 1240
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Con este disco de diamante puede rectificar todas las herramientas de corte de metal duro para la industria de la madera y el metal, así como diversas cuchillas de corte. Juegos de discos de desbaste para el mecanizado completo en la gama de tamaños de grano de diamante D126 - D54. El aglomerante resistente al desgaste y la alta concentración de granos aumentan considerablemente la vida útil en comparación con los discos de amolar en seco.

Característica:

  • Forma: 1A1
  • Tamaño de grano: 126
  • Vs /máx: 50 m/s
  • Especificación : 10 - 6
  • Dimensiones (D x T x H): 100 x 10 x 20 mm
  • Diámetro del recipiente: 100 mm
  • Espesor: 10 mm
  • Taladro: 20 mm
  • Aptitud del material: Metal duro

Ventaja:

  • Para el rectificado en húmedo
  • Larga vida útil
  • Rectificado frío.

Aplicación:

  • Para el amolado en húmedo de todas las herramientas de corte de metal duro para la industria de la madera y el metal, así como de diversas cuchillas de corte.