PHT 6-350 / 2µm Skid s povlakem TiN

Artiklové číslo: 9040342
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Přístroj pro měření povrchu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9040342
EAN / GTIN 4059192056063
Číslo výrobce 9040342
L-číslo L40080 2996
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

Sonda 2 µm, skluznice PHT 6-350 TIN s povlakem TIN; pro rovné povrchy, otvory od Ø 6 mm do hloubky 17 mm, drážky od šířky 3 mm, min. délka obrobku = délka sondy + 1 mm.